Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387498 PN08N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=8 NERO - 387498

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387498 PN08N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 8 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561569973

Artikelnummer

LEG387498

Herstellernummer

387498

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

8 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Zulassung nach UL:

nein

PN08N-Guidacavo metallo plastico diametro 8mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.