BTICINO (LEGRAND) - LEG387714 PN21N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=20,5 NERO - 387714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi PN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561570016
Artikelnummer
LEG387714
Herstellernummer
387714
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
210 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
ja


