BTICINO (LEGRAND) - LEG387718 PN52N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=50,5 NERO - 387718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 61 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi PN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561570054
Artikelnummer
LEG387718
Herstellernummer
387718
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
61 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
520 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
ja


