BTICINO (LEGRAND) - LEG387984 RACC.TAZ/TAIX-RAC PIEGHEVOLE TUBO D40 M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
8009561250109
Artikelnummer
LEG387984
Herstellernummer
387984
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


