Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416456 CTX3 - CONT 4P 135A 230V - 416456

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416456 CTX3 - CONT 4P 135A 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 135 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970403728

Artikelnummer

LEG416456

Herstellernummer

416456

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

135 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

85 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 85A (in AC3) 135A (AC1) - tensione di controllo 230Vac. Senza Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite.