Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416800 CTX3 - CTRL RELE 4NO 24VAC - 416800

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416800 CTX3 - CTRL RELE 4NO 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970407528

Artikelnummer

LEG416800

Herstellernummer

416800

Hersteller

BTI

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.9 A

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè di controllo 4P per contattori CTX3 - contatto 4NO - corrente nominale Ith 10A - tensione nominale Vn 24Vac. Conformi alle norme IEC 60947-1 e IEC60947-4-1. Bobina a bassi consumi di energia.