Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417016 CTX3 MINI - CONT 3P 6A 1NC 230VAC - 417016

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417016 CTX3 MINI - CONT 3P 6A 1NC 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970403971

Artikelnummer

LEG417016

Herstellernummer

417016

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore CTX3 MINI - 3P corrente massima in AC3 6A (in AC3) - contatto 1NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 2.2kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite