Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417020 CTX3 MINI - CONT 3P 9A 1NO 24VAC - 417020

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417020 CTX3 MINI - CONT 3P 9A 1NO 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970404015

Artikelnummer

LEG417020

Herstellernummer

417020

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore CTX3 MINI - 3P corrente massima in AC3 9A (in AC3) - contatto 1NO - tensione di controllo 24Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 4kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite