Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417158 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI LAT 1NO - 417158

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417158 CTX3 MINI - CONT AUSILIARI LAT 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970404879

Artikelnummer

LEG417158

Herstellernummer

417158

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Contatto ausiliario 1NO per montaggio laterale con contattori CTX3 MINI