BTICINO (LEGRAND) - LEG417303 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 0.4-0.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3414970395092
Artikelnummer
LEG417303
Herstellernummer
417303
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4...0.63 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2...8.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
94 mm


