BTICINO (LEGRAND) - LEG417308 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 4-6A - 417308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3414970395191
Artikelnummer
LEG417308
Herstellernummer
417308
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
78...78 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
94 mm


