Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417312 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 11-17A - 417312

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417312 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 11-17A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...17 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221...221 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970395276

Artikelnummer

LEG417312

Herstellernummer

417312

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11...17 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

221...221 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

17 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3.7 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

20 kA

Höhe:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=11-17A - Im= 221A - Icu= 20kA (a 415Vac) - Pw motori 7.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Iemax.