Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417330 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 6-10A

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417330 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 6-10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970395559

Artikelnummer

LEG417330

Herstellernummer

417330

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6...10 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3.7 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

99.6 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase ad alto potere d\\'interruzione con comando rotativo - Vn=690V - Ir=6-10A - Im= 130A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 4W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.