BTICINO (LEGRAND) - LEG417411 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 110V - 417411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 93.5...121 V
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
3414970396556
Artikelnummer
LEG417411
Herstellernummer
417411
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93.5...121 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein