Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417412 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 230V - 417412

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417412 MPX3 BOBINA A LANCIO DI CORRENTE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970396570

Artikelnummer

LEG417412

Herstellernummer

417412

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore a lancio di corrente per Salvamotori Vn= 220-230Vac - 50Hz / 240-260Vac - 60Hz. Montaggio laterale a destra del salvamotore (uno sganciatore per salvamotore)