Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555104 PRESA MOBILE IP44 16A 2P+T 220V - 555104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

3245065551044

Artikelnummer

LEG555104

Herstellernummer

555104

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

5005

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Bloccaggio del cavo e chiusura senza viti