BTICINO (LEGRAND) - LEG555155 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
5 ST
EAN
3245065551259
Artikelnummer
LEG555155
Herstellernummer
555155
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa per montaggio a parete 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Due angoli possibili (5° o 25°)


