Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555158 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V - 555158

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG555158 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

3245065551587

Artikelnummer

LEG555158

Herstellernummer

555158

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa per montaggio a parete 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)