Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555188 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 380V - 555188

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG555188 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

3245065551884

Artikelnummer

LEG555188

Herstellernummer

555188

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

84 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da pannello inclinata 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso