BTICINO (LEGRAND) - LEG555189 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+N+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
3245065551891
Artikelnummer
LEG555189
Herstellernummer
555189
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso


