Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555325 SPINA MOBILE IP67 16A 3P+T 220V - 555325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065553253

Artikelnummer

LEG555325

Herstellernummer

555325

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5005

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.