Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555439 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+N+T 380V - 555439

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG555439 SPINA MOBILE IP67 32A 3P+N+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065554397

Artikelnummer

LEG555439

Herstellernummer

555439

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.