BTICINO (LEGRAND) - LEG555484 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 2P+T 220V - 555484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Packung
5 ST
EAN
3245065554847
Artikelnummer
LEG555484
Herstellernummer
555484
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
84 mm
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein