Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555489 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+N+T 380V - 555489

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG555489 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+N+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065554892

Artikelnummer

LEG555489

Herstellernummer

555489

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.