BTICINO (LEGRAND) - LEG555509 PRESA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V - 555509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
EAN
3414970734747
Artikelnummer
LEG555509
Herstellernummer
555509
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



