Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG555518 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 63A 3P+T 380V - 555518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

EAN

3414970734587

Artikelnummer

LEG555518

Herstellernummer

555518

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Einbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina da pannello 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.