BTICINO (LEGRAND) - LEG555589 PRESA FISSA 63A 4P+T 400V IP67 - 555589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
EAN
3414970735041
Artikelnummer
LEG555589
Herstellernummer
555589
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
106 mm
Militärausführung:
nein



