BTICINO (LEGRAND) - LEG631651 DL9080-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =800 - 631651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072003145
Artikelnummer
LEG631651
Herstellernummer
631651
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Leggio compatto 800 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Portaincernierata con sistema di blocco.