BTICINO (LEGRAND) - LEG631656 DL1608-CROSSING BASE P=400 L=800 - 631656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071440118
Artikelnummer
LEG631656
Herstellernummer
631656
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Base profondità 400 mm larghezza 800 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.