Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631661 DL0508-CROSSING BASE P=500 L=800 - 631661

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631661 DL0508-CROSSING BASE P=500 L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070143256

Artikelnummer

LEG631661

Herstellernummer

631661

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

800 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7035

Base profondità 500 mm larghezza 800 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.