Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631662 DL0510-CROSSING BASE P=500 L=1000 - 631662

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631662 DL0510-CROSSING BASE P=500 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 900 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070807936

Artikelnummer

LEG631662

Herstellernummer

631662

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1000 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

4

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Base profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.