BTICINO (LEGRAND) - LEG631664 DL0516-CROSSING BASE P=500 L=1600 - 631664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072270868
Artikelnummer
LEG631664
Herstellernummer
631664
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
4
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Base profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.