Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631665 DL1206-CROSSING LEGGIO P=400 L=600 - 631665

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631665 DL1206-CROSSING LEGGIO P=400 L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Mittelteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 830 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072059890

Artikelnummer

LEG631665

Herstellernummer

631665

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Mittelteil

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

830 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Leggio intermedio profondità 400 mm larghezza 600 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.