Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631671 DL0108-CROSSING LEGGIO P=500 L=800 - 631671

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631671 DL0108-CROSSING LEGGIO P=500 L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Mittelteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 930 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070143270

Artikelnummer

LEG631671

Herstellernummer

631671

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Mittelteil

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

930 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Leggio intermedio profondità 500 mm larghezza 800 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.