BTICINO (LEGRAND) - LEG631682 DL0310-CROSSING ALZATA P=500 L=1000 - 631682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 395 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070807967
Artikelnummer
LEG631682
Herstellernummer
631682
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
395 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Alzata profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.


