Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600 - 631684

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 395 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072270882

Artikelnummer

LEG631684

Herstellernummer

631684

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

1600 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

395 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.