BTICINO (LEGRAND) - LEG631686 DL4108-CROSSING LEGGIO STANDARD L=800 - 631686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 505 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071975955
Artikelnummer
LEG631686
Herstellernummer
631686
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
505 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Leggio standard larghezza 800 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.