BTICINO (LEGRAND) - LEG637304 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 40X40 - 637304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245066373041
Artikelnummer
LEG637304
Herstellernummer
637304
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 40 x 40mm - terminale


