BTICINO (LEGRAND) - LEG637335 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 120X4 - 637335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245066373355
Artikelnummer
LEG637335
Herstellernummer
637335
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
canale portacavi 120 x 40mm - giunto lateralee coperchi


