BTICINO (LEGRAND) - LEG637384 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X60 - 637384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373843
Artikelnummer
LEG637384
Herstellernummer
637384
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 60mm - terminale


