Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637404 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X80 - 637404

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637404 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374048

Artikelnummer

LEG637404

Herstellernummer

637404

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 90 x 80mm - terminale