Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637761 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L100MM - 637761

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637761 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 24 M

EAN

8001024267006

Artikelnummer

LEG637761

Herstellernummer

637761

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 100mm, lunghezza 3m