Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637763 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L200MM - 637763

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637763 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 M

EAN

8001024270822

Artikelnummer

LEG637763

Herstellernummer

637763

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

2 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 200mm, lunghezza 3m