Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637764 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM - 637764

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637764 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 M

EAN

8001022439238

Artikelnummer

LEG637764

Herstellernummer

637764

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

2.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 300mm, lunghezza 3m