Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637765 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L400MM - 637765

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637765 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 M

EAN

8001024270846

Artikelnummer

LEG637765

Herstellernummer

637765

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

2.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 400mm, lunghezza 3m