Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637767 PASSERELLA PVC-MENSOLA L150 - 637767

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637767 PASSERELLA PVC-MENSOLA L150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8001024396935

Artikelnummer

LEG637767

Herstellernummer

637767

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Länge:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

80 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mensola in PVC per basi larghezza 150mm