Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637781 PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L100 - 637781

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637781 PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 8 ST

EAN

8001024397710

Artikelnummer

LEG637781

Herstellernummer

637781

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Distanziatori per basi larghezza 100mm