Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637783 PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L200 - 637783

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637783 PASSERELLA PVC-DISTANZIALE L200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 4 ST

EAN

8001024272901

Artikelnummer

LEG637783

Herstellernummer

637783

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Distanziatori per basi larghezza 150-200mm