BTICINO (LEGRAND) - LEG637818 PASSERELLA PVC-TESTATA 100X75 - 637818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
3245066378183
Artikelnummer
LEG637818
Herstellernummer
637818
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 100mm


