Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637823 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 150X7 - 637823

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637823 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 150X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8001024396928

Artikelnummer

LEG637823

Herstellernummer

637823

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva piana a 90° completa di coperchio, in PVC